GRAFOPLAST SRL - GRAURE16 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=16MM 50MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 16 mm
Superficie - Altri
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166321706
Codice prodotto
GRAURE16
Cod. produttore
URE16
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
16 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-50...80 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE16 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 16MM 50MT



