pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURE15/200 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=15MM 200MT

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAURE15/200 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=15MM 200MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 13...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166321553

Codice prodotto

GRAURE15/200

Cod. produttore

URE15/200

Produttore

GRA

Diametro del fascio:

13...25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

15 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina in Poliestere ? = 15 mm Grigio - 200 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri