GRAFOPLAST SRL - GRAURE04 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=4MM 100MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 3...8 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 4 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166320853
Codice prodotto
GRAURE04
Cod. produttore
URE04
Produttore
GRA
Diametro del fascio:
3...8 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
4 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-50...80 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere