GRAFOPLAST SRL - GRAURB12 GUAINA POLIESTERE NERO D=12MM 50MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 10...21 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 10 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166320457
Codice prodotto
GRAURB12
Cod. produttore
URB12
Produttore
GRA
Diametro del fascio:
10...21 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
10 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-50...80 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere