pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC8320BI KASKO D 260 GRIGLIA 150W E27 BIANCO

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789832022

Codice prodotto

GOC8320BI

Cod. produttore

8320BI

Produttore

GOC

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Diametro esterno:

260 mm

Tipo di ottica:

Opaco

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

171 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Griglia e base in alluminio pressofuso. Coppa in vetro satinato. Viti inox testa a brugola. Riflettore precablato in alluminio 99,8 brillantato. Verniciatura a polvere poliestere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV. Ingresso dal retro o laterale.