GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5864NE VOLTO FRANGILUCE NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8010789043268
Codice prodotto
GOC5864NE
Cod. produttore
5864NE
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
391 mm
Larghezza:
151 mm
Altezza / Profondità:
30 mm