pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5529 4 TIRAFONDI ACCIAIO DI ANCORAGGIO

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789078536

Codice prodotto

GOC5529

Cod. produttore

5529

Produttore

GOC

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

200 mm

Tirafondi in inox da fissare alla basetta del palo.