GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5526CO3K STANDING 8W LED 3000K H 495 CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 495 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789081840
Codice prodotto
GOC5526CO3K
Cod. produttore
5526CO3K
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
495 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
73 mm
Larghezza:
86 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.5