GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5504IN I-LUX TRASP.+FRANGILUCE 11W INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza / Profondità - 440 mm
Resistenza agli urti - IK00
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010789038936
Codice prodotto
GOC5504IN
Cod. produttore
5504IN
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
440 mm
Resistenza agli urti:
IK00
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
G23
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
60 mm
Classe di protezione:
II


