GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54404K QUANTUM 6 MOD. 4,5W LED 4000K ORIZ.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010789072473
Codice prodotto
GOC54404K
Cod. produttore
54404K
Produttore
GOC
Lampade da incasso a parete a tenuta stagna orizzontale. Serie di apparecchi da incasso a muro per esterni. A montare su scatola 6 moduli o cod. 5482. Corpo lampada in policarbonato. Incastro snaping della maschera sul corpo con ritenzione di sicurezza mediante viti a brugola inox in tinta. Luce diffusa ed uniforme con varie aperture del fascio luminoso simmetrica. Ingresso cavi laterale. Cablaggio passante consentito. Driver incorporato. Numerosi accessori consentono l’utilizzo su palo e per installazione sporgente a parete. Un sistema canale consente di duplicare i punti luce partendo da una sola semplice alimentazione. Led di nuova generazione ad alto rendimento. Vita garantita: 60.000 ore con successivo scadimento max del 20%. Finitura per alluminio:decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzata anti UV. Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:2015 CE. LED 4.2W 309lm 4000K CRI 85 350mA.