pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54304K QUANTUM 4 MOD. 4,5W LED 4000K ORIZ.

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 265 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789072459

Codice prodotto

GOC54304K

Cod. produttore

54304K

Produttore

GOC

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

265 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Nessuno

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

350...350 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

70 mm

Lampade da incasso a parete a tenuta stagna orizzontale. Serie di apparecchi da incasso a muro per esterni. A montare su scatola 6 moduli o cod. 5482. Corpo lampada in policarbonato. Incastro snaping della maschera sul corpo con ritenzione di sicurezza mediante viti a brugola inox in tinta. Luce diffusa ed uniforme con varie aperture del fascio luminoso simmetrica. Ingresso cavi laterale. Cablaggio passante consentito. Driver incorporato. Numerosi accessori consentono l’utilizzo su palo e per installazione sporgente a parete. Un sistema canale consente di duplicare i punti luce partendo da una sola semplice alimentazione. Led di nuova generazione ad alto rendimento. Vita garantita: 60.000 ore con successivo scadimento max del 20%. Finitura per alluminio:decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzata anti UV. Costruito in conformità alle norme europee EN 60598-1:2015 CE. LED 3.2W 265lm 4000K CRI 85 350mA.