GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC54254K QUANTUM 4 MOD. 4,5W LED 4000K VERT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 168 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010789072442
Codice prodotto
GOC54254K
Cod. produttore
54254K
Produttore
GOC
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
168 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Plastica
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
70 mm



