pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5358 STAMP CONTROCASSA PER 5321-5331

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5358 STAMP CONTROCASSA PER 5321-5331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789083875

Codice prodotto

GOC5358

Cod. produttore

5358

Produttore

GOC

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

120 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

120 mm

Altezza/profondità di installazione:

71 mm

Controcassa fornita con coperchio, progettata espressamente per l’incasso delle lampade STAMP. Adatta ai cod. 5321-5331. Agevola l’applicazione sia nel caso di incasso a muro, sia sul cassero per cemento a vista per ottenere una reale ed effettiva sporgenza zero