GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC3502GR PALO ALLUMINIO H 800 GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Colore - Grigio
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789037939
Codice prodotto
GOC3502GR
Cod. produttore
3502GR
Produttore
GOC
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore:
Grigio
Diametro del tubo:
60 mm
Con piastra di base:
sì
Altezza:
985 mm
Palo a supporto apparecchio I-LUX / I-DEA. Struttura in alluminio estruso con sezione a forma di poligono stondato a 16 lati completo di basetta in alluminio pressofuso di fissaggio a terra.800 mm



