pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2191NE4K JACK TONDA ANTIV.10W LED 4000K NERO

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC2191NE4K JACK TONDA ANTIV.10W LED 4000K NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1420 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789054967

Codice prodotto

GOC2191NE4K

Cod. produttore

2191NE4K

Produttore

GOC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1420 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

101.42 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

274 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

108.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniera della Serie JACK con applicativo Led. Struttura: diffusore in vetro stampato o policarbonato opale. Corpo in policarbonato con trattamento anti UV. La plafoniera è composta dalla base in forma tonda o ovale con relativo cablaggio, vetro e guarnizione e dalle PDVFKHUHGLULYHVWLPHQWR (fornite a parte) con inserimento a scatto, che determinano l'aspetto finale della lampada. Palo in alluminio per l’installazione in giardino. Ingresso cavi dal retro o laterale. Sorgente luminosa a basso consumo o aLed di nuova generazione, con vita garantita 50.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. 14W. 1420 lm. 4000 K. Colore Nero