GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1444 PASSUM UP D245 ALLUMINIO 30W E27
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Alluminio
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8010789074118
Codice prodotto
GOC1444
Cod. produttore
1444
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Portalampada:
E27
Altezza/profondità di installazione:
265.5 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
218 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Non richiesto
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
3500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì