GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1434 PASSUM UP D 180 ALLUMINIO 7-8W GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tensione nominale - 220...240 V
Portalampada - GU10
Altezza/profondità di installazione - 128.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010789074095
Codice prodotto
GOC1434
Cod. produttore
1434
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
128.5 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
156.5 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Non richiesto
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
3500 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



