GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14133K18 PASSUM UP D70 ALLUM.3W LED 18°3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 185 lm
Lampada - LED sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010789078727
Codice prodotto
GOC14133K18
Cod. produttore
14133K18
Produttore
GOC
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
185 lm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Diametro esterno:
61 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
1000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì