pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1194 K3 POWER GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 110 mm

  • Larghezza - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010789048935

Codice prodotto

GOC1194

Cod. produttore

1194

Produttore

GOC

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

110 mm

Larghezza:

95 mm

Altezza / Profondità:

4 mm

Griglia antiabbagliante da installare internamente.