GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1096BL K3 FILTRO DICROICO BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Filtro colorato 
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Colore - Blu 
- Materiale - Vetro 
- Emissione luminosa - Diretta 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010789048089
Codice prodotto
GOC1096BL
Cod. produttore
1096BL
Produttore
GOC
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro colorato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Blu
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
113 mm
Larghezza:
108 mm
Altezza / Profondità:
4 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


