GIRA - GIR5543920 COPERTURA TASTO CHIAMATO MODULO TRIPLO S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 3
Colore - Acciaio Inox
Con funzione giorno/notte - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337022657
Codice prodotto
GIR5543920
Cod. produttore
5543920
Produttore
GIR
Modello:
Copertura cieca
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
3
Colore:
Acciaio Inox
Con funzione giorno/notte:
no
Larghezza:
105.5 mm
Altezza:
23.35 mm
Copertura per tasti di chiamata per modulo pulsanti di chiamata System 106 3 moduli acciaio inox