GIRA - GIR5542926 COPERTURA TASTO CHIAMATA MODULO DOPPIO S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 2
Colore - Alluminio
Con funzione giorno/notte - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337022671
Codice prodotto
GIR5542926
Cod. produttore
5542926
Produttore
GIR
Modello:
Copertura cieca
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Colore:
Alluminio
Con funzione giorno/notte:
no
Larghezza:
105.5 mm
Altezza:
23.35 mm
Copertura per tasti di chiamata per modulo pulsanti di chiamata System 106 2 moduli alluminio