GIRA - GIR5541926 COPERTURA TASTO CHIAMATA MOD. SEMPLICE S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Colore - Alluminio
Con funzione giorno/notte - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337022732
Codice prodotto
GIR5541926
Cod. produttore
5541926
Produttore
GIR
Modello:
Copertura cieca
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Colore:
Alluminio
Con funzione giorno/notte:
no
Larghezza:
105.5 mm
Altezza:
23.35 mm
Copertura per tasti di chiamata per modulo pulsanti di chiamata System 106 1 modulo alluminio


