pagina iniziale

GIRA - GIR540600 UN.COMANDO POWER DALI S3000 MOD.IN MODUL

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR540600 UN.COMANDO POWER DALI S3000 MOD.IN MODUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stazione secondaria

  • Tipo di carico - Universale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048275

Codice prodotto

GIR540600

Cod. produttore

540600

Produttore

GIR

Modello:

Stazione secondaria

Tipo di carico:

Universale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Modulo da incasso unità di controllo DALI-Power System 3000 Caratteristiche: - Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI. - Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 per Tunable White secondo IEC 62386-209. - Collegamento di apparecchi derivati possibile. - Alimentazione di tensione DALI per 18 utenze DALI. - Collegamento in parallelo di massimo 4 unità di controllo DALI-Power per alimentare fino a 72 utenze DALI. - Memorizzazione della luminosità minima, della temperatura del colore più fredda e più calda. - Accensione con l'ultima luminosità temperatura del colore impostata o con la luminosità temperatura del colore memorizzata. - Con pannello di comando System 3000 2 moduli: regolazione della temperatura del colore con il bilanciere destro.