GIRA - GIR5369600 BIL. 2M NON STAMPATO FIN.CTRL. SYSTEM 55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere doppio
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Altri
Colore - Acciaio Inox
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337063568
Codice prodotto
GIR5369600
Cod. produttore
5369600
Produttore
GIR
Modello:
Bilanciere doppio
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Altri
Colore:
Acciaio Inox
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20