GIRA - GIR291600 MOD.CHIAMATA SET CHIAMATA EMERG. SYSTEM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base
Tipo di indicazione - Segnalazione luminosa
Colore - Rosso
Adatto per sistema bus - 2 fili
Indicazione / Visualizzazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337071365
Codice prodotto
GIR291600
Cod. produttore
291600
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento di base
Tipo di indicazione:
Segnalazione luminosa
Colore:
Rosso
Adatto per sistema bus:
2 fili
Indicazione / Visualizzazione:
Altri
Tipo di costruzione:
Montaggio a parete
Tipo di alimentazione:
Sistema BUS
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri