GIRA - GIR289800 SCAT.INST. 3-M PIATTO GIRA E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Quadrato
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi
Confezione
1 PZ
EAN
4010337066538
Codice prodotto
GIR289800
Cod. produttore
289800
Produttore
GIR
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Quadrato
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no


