GIRA - GIR267730 PRESA SALVAVITA 30 MA CC + SH SOPRA INT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4010337028925
Codice prodotto
GIR267730
Cod. produttore
267730
Produttore
GIR
Modello:
Altri
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
16 A
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di moduli:
1
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
sì
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Antibatterico:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente di guasto nominale:
30 mA
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44