GIRA - GIR266427 SALVAVITA 30 MA SYSTEM 55 BNC PURO S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sistema di cablaggio - Altri 
- Funzionamento - Basculante / pulsante 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Colore - Bianco 
- Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4010337011910
Codice prodotto
GIR266427
Cod. produttore
266427
Produttore
GIR
Sistema di cablaggio:
Altri
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
9010
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
230 V
Con contatto di segnalazione:
no


