GIRA - GIR262099 DCS IP GATEWAY 20 LIC. DOOR COMMUNICATIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Distribuire
Tipo di installazione - Sistema BUS
Confezione
1 PZ
EAN
4010337620990
Codice prodotto
GIR262099
Cod. produttore
262099
Produttore
GIR
Funzione:
Distribuire
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Gateway SdC IP 20 licenze Caratteristiche: Versatilità ampliata in fatto di funzioni dopo aggiornamento firmware: - Le funzioni vengono messe a disposizione con un aggiornamento gratuito del firmware del gateway IP TKS e non sono incluse nel prezzo d'acquisto. Per l'utilizzo delle funzioni ampliate, nel gateway IP TKS deve essere installata una microSDHC card (raccomandati min. 2 GB max. 32 GB SDHC). - Con l'aggiornamento firmware, al gateway SdC IP si aggiunge la funzione "Annuncio personalizzato". - Insieme al Gira HomeServer o Gira FacilityServer è possibile riprodurre file audio. In questo modo è possibile emettere, ad esempio, messaggi di stato dall'impianto KNX ai citofoni esterni tramite testi di annuncio definiti. SdC communicator: - Con il software "TKS Communicator" è possibile utilizzare normali computer e pannelli di comando basati su PC come, ad esempio, il Gira Control 9 Client 2 o il Gira Control 19 Client 2 come citofoni interni mediante la connessione di rete. - Il SdC communicator offre tutte le funzioni di un citofono interno Video, ad esempio accettazione di chiamate, accensione e spegnimento della luce (insieme ad un attuatore di commutazione) o apertura della porta. - Collegamento con le Gira HomeServer o il Gira FacilityServer mediante PlugIn consente la visualizzazione nella Gira Interface. - Mediante Logic Modules è possibile realizzare nuove possibilità di applicazione, ad esempio il controllo dell'accesso mediante i prodotti Gira Keyless In. Messa in servizio: - Il computer dimessa in servizio deve disporre di un browser attuale (ad es. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome). SdC mobile: - Integrazione di dispositivi terminali mobili con sistema operativo Android o iOs nel sistema di citofonia Gira. - L'"app Gira SdC mobile" è disponibile nell'area download di Gira, nonché nell'App Store per iOS e Android. - Sicurezza dei dati molto elevata tramite "Secure Data Access" del Gira S1. Avvisi : - Vengono offerti i seguenti modelli di licenza: - 2627 97: 5 SdC Communicator contemporaneamente attivi. - 2627 98: 10 SdC Communicator contemporaneamente attivi. - 2627 99: 20 SdC Communicator contemporaneamente attivi.. - Per i modelli di licenza occorre tenere presente che il SdC communicator può essere installato su un numero qualsiasi di terminali. Il numero indicato nel modello di licenza indica soltanto il numero di SdC communicator dichiarati contemporaneamente. - Per l'alimentazione di tensione del gateway SdC IP è necessaria inoltre l'alimentazione di tensione per SdC. - La messa in servizio del gateway SdC IP viene eseguita tramite Web Interface. Per la messa in servizio mediante Web Interface, il computer di messa in servizio deve disporre di un browser attuale (ad es. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome). - L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Vi sono ormai disponibili più di 200 App, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti. Scoprite le applicazioni per il gateway SdC IP. www.appshop.gira.de.