pagina iniziale

GIRA - GIR236900 TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/C MODULO NE

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR236900 TENSIONE ALIM. USB 2X TIPO A/C MODULO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 1400 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337075905

Codice prodotto

GIR236900

Cod. produttore

236900

Produttore

GIR

Corrente max. di uscita:

1400 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

110...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Doppio modulo alimentazione di tensione USB Tipo A tipo C nero Caratteristiche: - Possibilità di caricare fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - Adatto per ricaricare, ad esempio, telefoni cellulari ed apparecchi simili.