GIRA - GIR234900 TENS.ALIM. USB 2-M TIPO A/C MODULO BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 110...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4010337104681
Codice prodotto
GIR234900
Cod. produttore
234900
Produttore
GIR
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
110...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Modulo alimentazione di tensione USB 1 modulo Tipo A/tipo C - Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C. - Adatte per ricaricare, ad es. telefoni cellulari e apparecchi simili. I cavi USB non sono in dotazione.