GIRA - GIR208905 MODULO DISPLAY GIRA G1 ACCESSORI VETRO N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con display - sì
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337063735
Codice prodotto
GIR208905
Cod. produttore
208905
Produttore
GIR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con display:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Stato LED:
sì
Sensore infrarossi (IR):
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
no
Pulsante di presenza:
no
Con termostato:
sì
Ricevitore DCF77 Integrato:
no
Temporizzato:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:
sì
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP21
Accoppiatore bus incluso:
no


