pagina iniziale

GIRA - GIR202000 POTENZIOMETRO DALI TUNABLE WH MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR202000 POTENZIOMETRO DALI TUNABLE WH MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Tipo di carico - Altri

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Dimmer seriale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337023463

Codice prodotto

GIR202000

Cod. produttore

202000

Produttore

GIR

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Tipo di carico:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Colore:

Altri

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Altri

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP21

Potenziometro DALI Tunable White Caratteristiche: - Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI. - Regolazione della temperatura del colore per luci con DALI Device Type 8 (tipo di colore: temperatura del colore) per Tunable White secondo IEC 62386-209 - Per generare la tensione DALI è necessaria una tensione di alimentazione DALI o un potenziometro DALI con alimentatore integrato che soddisfi le specifiche DALI (DIN IEC 60926). - È possibile eseguire il comando da diversi punti di comando in parallelo. La comunicazione avviene mediante broadcast. - Memorizzazione dei valori limite della temperatura del colore e della luminosità di accensione o di base. Avvisi : - Per scegliere la tensione di alimentazione DALI occorresempre considerare il numero di utenze DALI e dei potenziometri DALI (considerati sempre come 1 utenza).