pagina iniziale

GIRA - GIR126566 VIDEOCAMERA COLORI P. CITOFONO ESTERNO G

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR126566 VIDEOCAMERA COLORI P. CITOFONO ESTERNO G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337265665

Codice prodotto

GIR126566

Cod. produttore

126566

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Colore:

Bianco

Materiale:

Altri

Videocamera a colori per citofono esterno Bianco puro Caratteristiche: - Montaggio in una normale scatola da incasso. - Adatto per la mascherina di copertura del programma di interruttori Gira TX_44. - Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici. - Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Espansione dei citofoni esterni con una videocamera a colori con commutazione automatica giorno notte. - Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino. - Videocamera orientabile manualmente di 20 orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo nell'area di ingresso della porta. - Compensazione automatica della controluce. - Taratura automatica del bianco. - Regolazione automatica del guadagno (AGC). - Riscaldamento integrato della videocamera in funzione della temperatura. - Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, adesempio per atti vandalici. Avvisi : - La videocamera a colori non deve essere posizionata direttamente sotto una lampada. - Adatto per l'impiego in colonna energetica Gira. - Non adatto per l'impiego in colonna energetica Gira con luce.