GIRA - GIR099700 EL.LAMPADA NEON 1,5 MA ACCESSORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - Lampada al neon
Corrente nominale - 0.0015 A
Portalampada - Attacco a innesto
Consumo nominale - 1.5 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4010337997009
Codice prodotto
GIR099700
Cod. produttore
099700
Produttore
GIR
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
Lampada al neon
Corrente nominale:
0.0015 A
Portalampada:
Attacco a innesto
Consumo nominale:
1.5 mA
Elemento di lampada fluorescente 230 V AC 1,5 mA