pagina iniziale

GIRA - GIR093200 ELEMENTO LAMPADA C. 12 V 240 MA ACCESSOR

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR093200 ELEMENTO LAMPADA C. 12 V 240 MA ACCESSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Corrente nominale - 0.24 A

  • Portalampada - Altri

  • Consumo nominale - 240 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337932000

Codice prodotto

GIR093200

Cod. produttore

093200

Produttore

GIR

Applicazione:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Corrente nominale:

0.24 A

Portalampada:

Altri

Consumo nominale:

240 mA

Elementi di illuminazione per spia luminosa Lampada a incandescenza 12V 250 mA Avvisi : - Adatto per modulo spia luminosa, spia luminosa protetto dall'acqua sopra intonaco e spia luminosa sopra intonaco.