GIRA - GIR080120 CALOTTA AD INNESTO VD SPIA LUMINOSA ACCE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Ad appoggio / Alzata
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Altri
Con lampada - no
Lampeggiante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337801207
Codice prodotto
GIR080120
Cod. produttore
080120
Produttore
GIR
Composizione:
Ad appoggio / Alzata
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Altri
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Verde
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no