GIRA - GIR0673005 INTER. A BILANCIERE SIMBOLO SUONERIA CT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Simbolo Campanello
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Nero
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337038269
Codice prodotto
GIR0673005
Cod. produttore
0673005
Produttore
GIR
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Simbolo Campanello
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Nero
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20