GIRA - GIR0666015 COP. TRAVERS. TEMPORIZ. + VENEZIANA SYST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Manopola a leva
Iscrizione - Simbolo Frecce
Utilizzo - Pulsante saliscendi
Colore - Grigio
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337081401
Codice prodotto
GIR0666015
Cod. produttore
0666015
Produttore
GIR
Modello:
Manopola a leva
Iscrizione:
Simbolo Frecce
Utilizzo:
Pulsante saliscendi
Colore:
Grigio
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


