GIRA - GIR066601 COP. TRAVERS. TEMPORIZ. + VENEZIANA SYST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Manopola a leva
Iscrizione - Simbolo Frecce
Utilizzo - Pulsante saliscendi
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 1013
Confezione
1 PZ
EAN
4010337666011
Codice prodotto
GIR066601
Cod. produttore
066601
Produttore
GIR
Modello:
Manopola a leva
Iscrizione:
Simbolo Frecce
Utilizzo:
Pulsante saliscendi
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
1013
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


