GIRA - GIR049711 EL.ILLUM.LED 1,14 MA GL SCHUKO SPIA.C. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Presa
Lampada - LED
Corrente nominale - 0.00114 A
Portalampada - Attacco a innesto
Consumo nominale - 1.14 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4010337497110
Codice prodotto
GIR049711
Cod. produttore
049711
Produttore
GIR
Applicazione:
Presa
Lampada:
LED
Corrente nominale:
0.00114 A
Portalampada:
Attacco a innesto
Consumo nominale:
1.14 mA
Elemento di illuminazione a LED 230 V~ per prese SCHUKO con luce di controllo giallo, 1,14 mA


