GIRA - GIR044757 SPINA POTENZIALE ACCESSORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Modello - Connettore BNC
Metodo di montaggio - Altri
Superficie - Altri
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337447573
Codice prodotto
GIR044757
Cod. produttore
044757
Produttore
GIR
Composizione:
Altri
Modello:
Connettore BNC
Metodo di montaggio:
Altri
Superficie:
Altri
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altri
Connettore a gomito DIN 42 801 per scatola di compensazione del potenziale per conduttori fino a 6 mm 2