GIRA - GIR040965 PL.ADATTAT. CC TRASP. GIRA TX_44 (PA IN)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Alluminio
Con coperchio a cerniera - sì
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Quadrato 50x50 mm / Tondo 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337409656
Codice prodotto
GIR040965
Cod. produttore
040965
Produttore
GIR
Colore:
Alluminio
Con coperchio a cerniera:
sì
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Quadrato 50x50 mm / Tondo 50 mm
Pannello intermedio con coperchio a cerniera trasparente color alluminio Caratteristiche: - Per l'integrazione degli apparecchi elettronici del System 55, ad esempio controllo veneziane, timer, sensore a pulsante, sensore a pulsante 2, ecc. Avvisi : - Adatta per tutte le prese SCHUKO del System 55 secondo la panoramica nell'allegato tecnico. - In caso di montaggio all'aperto prestare attenzione alla temperatura ambiente per i moduli elettronici.