GIRA - GIR039203 RTA 230/10 (4) A CON.NC OFF + SPIA C. SY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337392033
Codice prodotto
GIR039203
Cod. produttore
039203
Produttore
GIR
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...30 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Tipo di contatto:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Altri
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Con indicatore di livello rumore:
no
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Numero RAL:
9010