pagina iniziale

GIRA - GIR030900 POTENZIOMETRO 1 - 10 V FUNZIONE INTERR.

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR030900 POTENZIOMETRO 1 - 10 V FUNZIONE INTERR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337309000

Codice prodotto

GIR030900

Cod. produttore

030900

Produttore

GIR

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

6 A

Funzionamento:

Manopola a rotella

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente di comando:

50 mA

Ingresso unità secondaria:

Utilizzabile con telecomando:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con pulsante:

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Modulo potenziometro elettronico per ingresso di controllo 1-10 V Funzione interruttore Caratteristiche: - Potenziometro elettronico con funzione interruttore per ballast elettronici o trasformatori Tronic con ingresso di controllo 1 - 10 V. - Premendo il pulsante di comando si accende e si spegne il ballast elettronico. - Ruotando si regola la luminosità.