GIRA - GIR028965 PL.ADATTAT. GIRA TX_44 P. SYS55 GIRA TX_

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Alluminio
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4010337289654
Codice prodotto
GIR028965
Cod. produttore
028965
Produttore
GIR
Colore:
Alluminio
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Altri
Pannello intermedio con apertura quadrata (55 x 55 mm) (IP20) color alluminio Caratteristiche: - Con questo pannello intermedio e mascherina di copertura (1-4 moduli) si possono integrare in Gira TX_44 prodotti del System 55. Avvisi : - Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20. - Il pulsante keycard albergo, la presa salvavita, l'interfaccia dati, la calotta dati, la calotta innestabile, il citofono interno standard con auricolare non possono essere integrati in questa mascherina adattatrice.


