GIRA - GIR015231 PS.BIL. CONT.N CCS CT SOPRA INT. IP66 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Basculante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337152316
Codice prodotto
GIR015231
Cod. produttore
015231
Produttore
GIR
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Basculante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
sì
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Stampa:
Nessuno
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP66