pagina iniziale

GIRA - GIR015000 PS.BIL. CON.NO + MORS.N MODULO

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR015000 PS.BIL. CON.NO + MORS.N MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Basculante

  • Numero di azionatori - 1

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337150008

Codice prodotto

GIR015000

Cod. produttore

015000

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento di base

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Basculante

Numero di azionatori:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Con illuminazione:

no

Con contatto di segnalazione:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Altri

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Con casella di testo:

no

Stampa:

Nessuno

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Modulo pulsante a bilanciere 10 AX 250 V~ Contatto di chiusura 1 polo con morsetto N Avvisi : - Collegabile anche illuminato.