GIRA - GIR014900 3 POSIZIONI 0/1/2/3 MODULO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Altri
Funzionamento - Manopola a rotella
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Composizione - Elemento di base
Confezione
1 PZ
EAN
4010337149002
Codice prodotto
GIR014900
Cod. produttore
014900
Produttore
GIR
Sistema di cablaggio:
Altri
Funzionamento:
Manopola a rotella
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no